Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/100 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774751177

Artikelnummer

LPP2170296/100

Herstellernummer

2170296/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

54 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

NVP-Wert:

77 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA