Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG - 2170289

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170289 ETHERLINE FD P CAT.5E 2X2X26/19AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773121025

Artikelnummer

LPP2170289

Herstellernummer

2170289

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

65 %

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per l’impiego in catene portacavi - verificato fino a 100 MHz ETHERLINE® Cat.5e FD Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19 Cavo Industrial Ethernet Per applicazioni ad elevata flessibilità Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)