LAPP ITALIA SRL - LPP2170280/500 ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170280/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
500 M
EAN
4044774750965
Artikelnummer
LPP2170280/500
Herstellernummer
2170280/500
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
45 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
44.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...80 °C
NVP-Wert:
77 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


