LAPP ITALIA SRL - LPP2170280/50 ETHERLINE H CAT. 5E 2X2X24/1AWG - 2170280/50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Leiter-Material - Kupfer
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776376330
Artikelnummer
LPP2170280/50
Herstellernummer
2170280/50
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
45 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
44.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...80 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein