Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170276/100 UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34 - 2170276/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170276/100 UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774750842

Artikelnummer

LPP2170276/100

Herstellernummer

2170276/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

violett

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

88 kg/km

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

144 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

76 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0 34