LAPP ITALIA SRL - LPP2170275 UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 - 2170275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 2
Packung
1 M
EAN
4044773121773
Artikelnummer
LPP2170275
Herstellernummer
2170275
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
76 %


