LAPP ITALIA SRL - LPP2170261/100 UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 - 2170261/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - violett
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774750453
Artikelnummer
LPP2170261/100
Herstellernummer
2170261/100
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
violett
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
68 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
76 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
76 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


