LAPP ITALIA SRL - LPP2170222/200 UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 - 2170222/200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Bündel
Packung
200 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774749747
Artikelnummer
LPP2170222/200
Herstellernummer
2170222/200
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
ohne
Mantel-Farbe:
violett
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
64 kg/km
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
64 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
81 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


