Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170222/100 UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 - 2170222/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170222/100 UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774749730

Artikelnummer

LPP2170222/100

Herstellernummer

2170222/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

violett

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

64 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

64 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

81 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)