Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170220/300 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 - 2170220/300

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170220/300 UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.64 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 300 M

EAN

4044774749693

Artikelnummer

LPP2170220/300

Herstellernummer

2170220/300

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Anzahl der Verseilelemente:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Kategorie:

ohne