Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170203/100 UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22 - 2170203/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170203/100 UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - Paare

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Außendurchmesser ca. - 5.7 mm

Packung

  • 100 M

EAN

4044774869346

Artikelnummer

LPP2170203/100

Herstellernummer

2170203/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

250 V

Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di bus Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze