LAPP ITALIA SRL - LPP2170172/100 UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5ELSZH FLEX - 2170172/100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - grau
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776746195
Artikelnummer
LPP2170172/100
Herstellernummer
2170172/100
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
28 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


