Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170144 UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX - 2170144

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170144 UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.14 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 1 M

EAN

4044773795332

Artikelnummer

LPP2170144

Herstellernummer

2170144

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.14 mm

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...50 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

78 %

Cavo di trasmissione dati per applicazioni con cavo patch Cavo LAN flessibile per una facile installazione in spazi ristretti. Il cavo è idoneo per il collegamento in quadri elettrici. Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)