LAPP ITALIA SRL - LPP2170142 UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT.7 LSZH FLEX - 2170142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AWG-Größe - sonstige
Ader-Zahl - 8
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein
Packung
1 M
EAN
4044776167891
Artikelnummer
LPP2170142
Herstellernummer
2170142
Hersteller
LPP
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


