LAPP ITALIA SRL - LPP21700655 ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC - 21700655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044777728077
Artikelnummer
LPP21700655
Herstellernummer
21700655
Hersteller
LPP
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige


