Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700653 ED-IE-AXS-6A-B-20-FC - 21700653

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700653 ED-IE-AXS-6A-B-20-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777728053

Artikelnummer

LPP21700653

Herstellernummer

21700653

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Connettore modulare modello ED-IE-AXS-6A-B-20-FC LAPP ITALIA