Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700651 ED-IE-AXS-5-PN-20-FC - 21700651

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700651 ED-IE-AXS-5-PN-20-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777728039

Artikelnummer

LPP21700651

Herstellernummer

21700651

Hersteller

LPP

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Connettore modulare modello ED-IE-AXS-5-PN-20-FC LAPP ITALIA