Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700640 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC - 21700640

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700640 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776949688

Artikelnummer

LPP21700640

Herstellernummer

21700640

Hersteller

LPP

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Connettore modulare modello ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC LAPP ITALIA