LAPP ITALIA SRL - LPP21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC - 21700638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044776949664
Artikelnummer
LPP21700638
Herstellernummer
21700638
Hersteller
LPP
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber


