Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC - 21700621

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776706205

Artikelnummer

LPP21700621

Herstellernummer

21700621

Hersteller

LPP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro Barra portante montabile