Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B - 21700614

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776250289

Artikelnummer

LPP21700614

Herstellernummer

21700614

Hersteller

LPP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro Barra portante montabile