Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC - 21700605

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - Silber

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776456537

Artikelnummer

LPP21700605

Herstellernummer

21700605

Hersteller

LPP

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Farbe:

Silber

Connettore modulare modello ED-IE-AX-5-PN-20-FC LAPP ITALIA