LAPP ITALIA SRL - LPP21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC - 21700602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044776179030
Artikelnummer
LPP21700602
Herstellernummer
21700602
Hersteller
LPP
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber


