LAPP ITALIA SRL - LPP21700544 ED-PB-AX-FC - 21700544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Polzahl - 9
Kontaktausführung - männlich (male)
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044774758978
Artikelnummer
LPP21700544
Herstellernummer
21700544
Hersteller
LPP
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Connettore PROFIBUS Fast Connect EPIC® DATA PB Sub-D FCPreviousNext Connettore PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180° Innovativi terminali dicollegamento per conduttori rigidi e flessibili (versioni 90° e 180°) Versioni con 2a interfaccia Sub-D Disponibile anche con LED di diagnostica