LAPP ITALIA SRL - LPP1600194/50 H07RN-F 1X10 - 1600194/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.937 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774648767
Artikelnummer
LPP1600194/50
Herstellernummer
1600194/50
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
11.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
42.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Gewicht:
230 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


