LAPP ITALIA SRL - LPP1600152/100 H07RN-F 7G2,5 - 1600152/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.646 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044775109656
Artikelnummer
LPP1600152/100
Herstellernummer
1600152/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
115.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
77.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Gewicht:
520 kg/km


