LAPP ITALIA SRL - LPP16001283 H07RN-F 4G95 - 16001283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
4044773095913
Artikelnummer
LPP16001283
Herstellernummer
16001283
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
000
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
61 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
366 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
244 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


