Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600126/100 H07RN-F 5G50 - 1600126/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600126/100 H07RN-F 5G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044775109519

Artikelnummer

LPP1600126/100

Herstellernummer

1600126/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

279.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

186.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

4050 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 5G50; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile