Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600122 H07RN-F 3G16 - 1600122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 6

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1937 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773096088

Artikelnummer

LPP1600122

Herstellernummer

1600122

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

6

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

27.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

165.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

110.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli