LAPP ITALIA SRL - LPP16001103 H07RN-F 4G16 - 16001103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.910 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773096941
Artikelnummer
LPP16001103
Herstellernummer
16001103
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Außendurchmesser ca.:
30.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


