Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600103 H07RN-F 3G1,5 - 1600103

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600103 H07RN-F 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

Packung

  • 1 M

EAN

4044773097603

Artikelnummer

LPP1600103

Herstellernummer

1600103

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G1.5; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile