Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16000883 H07RN-F 4G150 - 16000883

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP16000883 H07RN-F 4G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773475418

Artikelnummer

LPP16000883

Herstellernummer

16000883

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G150; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile