Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16000013 NYM-J 4G1,5 - 16000013

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP16000013 NYM-J 4G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

4044773100150

Artikelnummer

LPP16000013

Herstellernummer

16000013

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

NYM-J Adatto all'utilizzo in opere di muratura, o in cemento, sottotraccia NYM-J NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Cavo per opere di muratura sopra e sotto intonaco