LAPP ITALIA SRL - LPP1591306 J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6 - 1591306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Anzahl der Verseilelemente - 8
Packung
1 M
EAN
4044773102260
Artikelnummer
LPP1591306
Herstellernummer
1591306
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C


