Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591226 A-2YF(L)2Y...ST III BD 50X2X0,8 - 1591226

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591226 A-2YF(L)2Y...ST III BD 50X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 100

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - Bündel

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773103168

Artikelnummer

LPP1591226

Herstellernummer

1591226

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

100

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Kabel längswasserdicht:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Al/PE

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Gewicht:

1050 kg/km

Außendurchmesser ca.:

27.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

260 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD 50X2X0 8