Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591224 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,8 - 1591224

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591224 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 60

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773103229

Artikelnummer

LPP1591224

Herstellernummer

1591224

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

60

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Schutzmantel:

Al/PE

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

22.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

220 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto