Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591218 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,8 - 1591218

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591218 A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - Bündel

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773795691

Artikelnummer

LPP1591218

Herstellernummer

1591218

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Kabel längswasserdicht:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Al/PE

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Gewicht:

134 kg/km

Außendurchmesser ca.:

11.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

112 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD 4X2X0 8