LAPP ITALIA SRL - LPP1591053 A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,6 - 1591053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 20
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773105667
Artikelnummer
LPP1591053
Herstellernummer
1591053
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
20
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Kabel längswasserdicht:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C