Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591052 A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6 - 1591052

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591052 A-2Y(L)2Y...ST III BD 6X2X0,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 0.6 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Verseilelement - Vierer

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773105698

Artikelnummer

LPP1591052

Herstellernummer

1591052

Hersteller

LPP

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

12

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

ja

Schutzmantel:

Al/PE

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto