LAPP ITALIA SRL - LPP1591031 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,6 - 1591031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 20
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773106558
Artikelnummer
LPP1591031
Herstellernummer
1591031
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
20
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Kabel längswasserdicht:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
Al/PE
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
125 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


