Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15340027 OLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5 - 15340027

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15340027 OLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4044777383153

Artikelnummer

LPP15340027

Herstellernummer

15340027

Hersteller

LPP

Cavo multipolare a norma EN 50264-3-2 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 340 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0 Soddisfa EN 50264-3-2 tipo MM e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Altamente resistente a oli e carburanti