Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15340009 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X6 - 15340009

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15340009 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4044777185610

Artikelnummer

LPP15340009

Herstellernummer

15340009

Hersteller

LPP

Cavo multipolare a norma EN 50264-3-2 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 340 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - cavo di comando EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0 Soddisfa EN 50264-3-2 tipo MM e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°C Altamente resistente a oli e carburanti