LAPP ITALIA SRL - LPP15315007 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,75 - 15315007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Schirm - ja
Packung
1 M
EAN
4044777190874
Artikelnummer
LPP15315007
Herstellernummer
15315007
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


