Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP14070099/100 OLFLEX SMART 108 7G2,5 - 14070099/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP14070099/100 OLFLEX SMART 108 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.646 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776761167

Artikelnummer

LPP14070099/100

Herstellernummer

14070099/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

166.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

267 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP14070099/100 - OLFLEX SMART 108 7G2 5