Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1313504 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4 - 1313504

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1313504 OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.093 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773125924

Artikelnummer

LPP1313504

Herstellernummer

1313504

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

12

Leiternennquerschnitt (AWG):

12 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

268 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose. ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione. Caratteristiche del prodotto: • Elevata resistenza agli oli • Resistente all'usura e al taglio • Conforme ai requisiti EMC • Superficie con scarsa aderenza • Resistente a idrolisi e ai microbi Riferimenti normativi/approvazioni: Secondo VDE 0285 Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage