Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1313241 OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1 - 1313241

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1313241 OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 41

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773082364

Artikelnummer

LPP1313241

Herstellernummer

1313241

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

41

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 41G1; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Flessibile