Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1312407 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G2,5 - 1312407

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1312407 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.159 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773083743

Artikelnummer

LPP1312407

Herstellernummer

1312407

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

138.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose. ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione. Disponibile anche come cavo di potenza conforme a DESINA® con guaina esterna nera. Caratteristiche: • Elevata resistenza meccanica • Ottima resistenza agli oli • Adatto a molteplici applicazioni Riferimenti normativi/approvazioni : • Secondo VDE 0285 • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage