Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1312334 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,5 - 1312334

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1312334 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 34

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773083910

Artikelnummer

LPP1312334

Herstellernummer

1312334

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

34

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 34G1.5; grigio; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile