Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1308104/100 OLFLEX 408 P 4G0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1308104/100 OLFLEX 408 P 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4044777157914

Artikelnummer

LPP1308104/100

Herstellernummer

1308104/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G0.75; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile