LAPP ITALIA SRL - LPP1233106/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 GY - 1233106/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776765721
Artikelnummer
LPP1233106/100
Herstellernummer
1233106/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
grau
Ader-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55...125 °C
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
9.6 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja
Gewicht:
11 kg/km


